pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21865000 SPEL.MOLLA LAMA UNC. 4-28 MM - B21865000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21865000 SPEL.MOLLA LAMA UNC. 4-28 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro del filo - 4...28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566035948

Codice prodotto

ABCB21865000

Cod. produttore

B21865000

Produttore

ABC

Per diametro del filo:

4...28 mm

Spelacavi a molla retrattile. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con inserti antiscivolo in morbida gomma. Lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento - Completi di due lame B 2186/6. Per spelare cavi elettrici Ø 4÷28 mm. Guidafilo in plastica brevettato. Con lama supplementare con cappuccio di protezione - Lunghezza totale 170 mm. B 2186/5 - Con lama ad uncino.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA