pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21863600 SPELACAVI B 2186/36 - B21863600

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21863600 SPELACAVI B 2186/36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro del filo - 25...25 mm

  • Lama intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026709

Codice prodotto

ABCB21863600

Cod. produttore

B21863600

Produttore

ABC

Per diametro del filo:

25...25 mm

Lama intercambiabile:

no

Spelacavo per grossi cavi a sezione tonda a partire dal Ø 25 mm. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro. Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo. Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed è adatto pertagli longitudinali e circolari. Profondità di taglio regolabile a vite fino a 5 mm. Lama reversibile, utilizzabile da entrambi i lati. Fornito con custodia - Lunghezza totale 150 mm