pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21837000 FORBICI GT PER ELETTRICISTI - B21837000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21837000 FORBICI GT PER ELETTRICISTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566235461

Codice prodotto

ABCB21837000

Cod. produttore

B21837000

Produttore

ABC

Mod. GT - Manici in materiale plastico bicomponente Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con microdentatura Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm) Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm Fornita con custodia di protezione in materiale plastico con clip per cintura Lunghezza totale 160 mm