pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM - B21810000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forbice da elettricista

  • Taglierina - Liscio

  • Con tagliafilo - no

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566040416

Codice prodotto

ABCB21810000

Cod. produttore

B21810000

Produttore

ABC

Tipologia:

Forbice da elettricista

Taglierina:

Liscio

Con tagliafilo:

no

Lunghezza:

140 mm

Forbice per elettricisti in acciaio inossidabile. Lame diritte ad elevatissima capacità di taglio. Manici in ABS per una presa ottimale ed antiscivolo. Con una lama con microdentatura. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA