pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21752000 FORBICI 2 TACCHE SPEL.140 MM - B21752000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21752000 FORBICI 2 TACCHE SPEL.140 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forbice da elettricista

  • Taglierina - Liscio

  • Con tagliafilo - sì

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566005408

Codice prodotto

ABCB21752000

Cod. produttore

B21752000

Produttore

ABC

Tipologia:

Forbice da elettricista

Taglierina:

Liscio

Con tagliafilo:

sì

Lunghezza:

140 mm

Forbice per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Esecuzione con lame nichelate. Con tacca spelacavi su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA-SUPER