pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21564000 LAMA DI RICAMBIO B 2156/4 - B21564000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21564000 LAMA DI RICAMBIO B 2156/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773069768

Codice prodotto

ABCB21564000

Cod. produttore

B21564000

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio bonificato, temperato ad olio - Testa brunita Lama in acciaio speciale, temperato ad olio Per tagliare canaline elettriche e materiali sintetici fino a spessore max. 4 mm Con piastra di guida scanalata per tagli a 45 , sporgente da entrambi i lati, e rotella per scorrimento della base, per appoggiare con sicurezza la canalina Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Con fermo di chiusura e molla Lunghezza lama 110 mm - Lunghezza totale 275 mm