pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21563000 CESOIE MAT.SINTETICI B 2156/3 - B21563000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21563000 CESOIE MAT.SINTETICI B 2156/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773052128

Codice prodotto

ABCB21563000

Cod. produttore

B21563000

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio bonificato, temperato ad olio - Testa brunita Lama in acciaio speciale, temperato ad olio Per tagliare canaline elettriche e materiali sintetici fino a spessore max. 4 mm Con piastra di guida scanalata per tagli a 45 , sporgente da entrambi i lati, e rotella per scorrimento della base, per appoggiare con sicurezza la canalina Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Con fermo di chiusura e molla Lunghezza lama 110 mm - Lunghezza totale 275 mm