ABC TOOLS SPA - ABCB19761000 ASS. 80 RIVETTI E RIVETTATRICE - B19761000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566000373
Codice prodotto
ABCB19761000
Cod. produttore
B19761000
Produttore
ABC
Tipo per uso artigianale Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualita Con molla di apertura , anello di chiusura e chiave di servizio Completa di 4testine per rivetti di acciaio fino 4 mm e di alluminio fino 4,8 mm Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kg Assortimento di rivettatrice e rivetti Composto da: 1 rivettatrice B 1975/2 con 4 testine e chiave di servizio 80 rivetti in alluminio 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm In cassetta di plastica, dimensioni LxPxh 300x135x35 mm - Peso 0,9 kg


