pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB19752000 RIVETTATRICE CON 4 TEST.250 MM - B19752000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB19752000 RIVETTATRICE CON 4 TEST.250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566000366

Codice prodotto

ABCB19752000

Cod. produttore

B19752000

Produttore

ABC

Tipo per uso artigianale Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualita Con molla di apertura , anello di chiusura e chiave di servizio Completa di 4testine per rivetti di acciaio fino 4 mm e di alluminio fino 4,8 mm Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kg