pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB18152140 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 140 - B18152140

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB18152140 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Pinza tagliente diagonale rinforzata

  • Lunghezza - 140 mm

  • Con funzione di asportazione isolamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773023098

Codice prodotto

ABCB18152140

Cod. produttore

B18152140

Produttore

ABC

Forma:

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Lunghezza:

140 mm

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Tronchesi laterali per meccanica in acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita