pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB17988000 TRONCHESI B 1798/8 X ELET. - B17988000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB17988000 TRONCHESI B 1798/8 X ELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773035381

Codice prodotto

ABCB17988000

Cod. produttore

B17988000

Produttore

ABC

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654 Tipo in acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54 Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,0 mm Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu