pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31483000 ASS. A 3148/3 CON 47 - 1/4 -? - A31483000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31483000 ASS. A 3148/3 CON 47 - 1/4 -?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896215188

Codice prodotto

ABCA31483000

Cod. produttore

A31483000

Produttore

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide MISURE METRICHE E AMERICANE Composto da 47 utensili: 9 chiavi a bussola da 1/4 esagonali da 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm - Mod. 850 14 chiavi a bussola da 1/2esagonali da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - Mod. 900 - 1 leva a cricchetto da 1/4 , lunghezza 116 mm - Mod. 863 HP - 1 leva a cricchetto da 1/2 , lunghezza 275 mm - Mod. 916 HP - 1 prolunga da 1/4 , lunghezza 101,5 mm - Mod. 867-4 - 1 prolunga da 1/2 , lunghezza 125 mm - Mod. 917-5 - 1 prolunga da 1/2 , lunghezza 250 mm - Mod. 918-10 - 5 inserti ad esagono incassato da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - Mod. 2204 - 3 inserti per viti ad intaglio da 4 - 4,5 - 5,5 mm - Mod.2208 - 2 inserti per viti a croce - Punta DIN 1 - 2 Mod. 2215 PH - 2 inserti per viti a croce - Punta 1 - 2 - Mod. 2216 PZ - 5 inserti per viti gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - Mod. 2223 - 1 bussola portainserti con attacco 1/4 - Mod. 2250 - 1 portabussola con impugnatura, lunghezza 134 mm - Mod. 866 U In cassetta di resina sintetica antiurto con alloggiamenti in schiuma, adatto per occupare dei cassetti dei carrelli