pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31218500 AS. A 3121/85 CON 46 UT.COMB - A31218500

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31218500 AS. A 3121/85 CON 46 UT.COMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896042289

Codice prodotto

ABCA31218500

Cod. produttore

A31218500

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste lucide Composto da 46 utensill: Attacco 12 chiavi a bussola esagonali da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm - Mod. 850 1 leva a cricchetto 1 portabussole con impugnatura - Mod. 866 U 1 prolunga da 100 mm - Mod. 867-4 1 snodo cardanico - Mod. 869 2 bussole portainserti con attacco - e attacco - Mod. 2250 5 inserti per viti con esagono incassato da 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm - Mod. 2204 4 inserti perviti con intaglio da 4 - 6 - 8 - 9 mm - Mod. 2208 2 inserti per viti Punta DIN 1 - 2 - Mod. 2215 2 inserti per viti Punta 1 - 2 - Mod. 2216 Attacco 12 chiavi a bussola esagonali da 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm - Mod. 880 1 leva a cricchetto 1 prolunga da 150 mm - Mod. 8821-6 1 snodo cardanico - Mod. 8820 In valigetta in ABS resistente agli urti con alloggiamento per gli utensili in materiale espanso, adatto per occupare dei cassetti dei carrelli