pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31155000 ASS. COMBINATO PRATIKA 97 - A31155000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31155000 ASS. COMBINATO PRATIKA 97

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566014417

Codice prodotto

ABCA31155000

Cod. produttore

A31155000

Produttore

ABC

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata Composto da 97 utensili: 13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm 4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm 2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2 2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 2 8 chiavi a bussola con inserto «TORX» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole 18 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 8÷32 mm 6 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm 2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm 1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola portainserti ” - ”, raccordo aumentatore ”- ” 5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» - Punta DIN 3 - 4 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 3 - 4 4 inserti per viti«TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T55 3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm In valigetta di polietilene ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 380x290x80 mm