ABC TOOLS SPA - ABCA31083045 CHIAVI ES. A T A 3108/3 MM 4,5 - A31083045
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 4.5 mm
Tipologia - Impugnatura a T
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103586
Codice prodotto
ABCA31083045
Cod. produttore
A31083045
Produttore
ABC
Apertura chiave:
4.5 mm
Tipologia:
Impugnatura a T
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Chiave maschio esagonale a T da 4,5mm. Tipo con 2 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Impugnatura ergonomica in nylon.


