pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA31080014 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 14 - A31080014

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA31080014 CHIAVI ESAG. A T A 3108 MM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 14 mm

  • Tipologia - Impugnatura a T

  • Isolato - no

  • Con testa sferica - no

  • Con perno di centraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566103449

Codice prodotto

ABCA31080014

Cod. produttore

A31080014

Produttore

ABC

Apertura chiave:

14 mm

Tipologia:

Impugnatura a T

Isolato:

no

Con testa sferica:

no

Con perno di centraggio:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Chiave maschio esagonale a T da 14 mm. Tipo con 3 esagoni di manovra. In acciaio al cromo-vanadio.