ABC TOOLS SPA - ABCA31064004 CHIAVI ESAG. A 3106/4 MM 4 - A31064004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 4 mm
Tipologia - Angolo retto
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566101889
Codice prodotto
ABCA31064004
Cod. produttore
A31064004
Produttore
ABC
Apertura chiave:
4 mm
Tipologia:
Angolo retto
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Chiavi maschio esagonali piegate da 4 mm. - In acciaio al cromo-vanadio Zincate.


