pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA - A29404000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 4

  • Numero di chiave combinata - 4

  • Imballaggio - Borsa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566191194

Codice prodotto

ABCA29404000

Cod. produttore

A29404000

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

4

Numero di chiave combinata:

4

Imballaggio:

Borsa

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°. Serie di 4 chiavi (8 - 10 - 13 - 17 mm). In busta di plastica.