pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29400010 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 10 MM - A29400010

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29400010 CHIAVI CRICC. SNOD. AP. 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave della bocca - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566059722

Codice prodotto

ABCA29400010

Cod. produttore

A29400010

Produttore

ABC

Apertura chiave della bocca:

10 mm

Chiavi combinate con cricchetto recolabile in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiego in luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°