pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28437000 ASS. A 2843/7 CON 28 UTENSILI - A28437000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28437000 ASS. A 2843/7 CON 28 UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896026166

Codice prodotto

ABCA28437000

Cod. produttore

A28437000

Produttore

ABC

Tipo con 28 utensili attacco 14 x 18 mm Composto da: 1 chiave dinamometrica A 2843/3 da 40 ? 200 Nm 1 testa a cricchetto reversibile A 2844/41 attacco 13 chiavi a forchetta A 2844/8 da 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 13 chiavi poligonali ad anello chiuso A 2844/9 da 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm In cassetta di lamiera con alloggiamenti pergli utensili in materiale espanso bicomponente Dimensioni cassetta LxPxh 578x235x88 mm