pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28400010 CHIAVE DINAM.2÷10 NM - ATT. ? - A28400010

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28400010 CHIAVE DINAM.2÷10 NM - ATT. ?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896062218

Codice prodotto

ABCA28400010

Cod. produttore

A28400010

Produttore

ABC

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualita anticorrosione La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura In astuccio per chiavi fino a 270 Nm, misure superiori in scatola di cartone Tipo con cricchetto reversibileImpostazione della coppia desiderata tramite rotazione rapida e sicura dell'impugnaturaIl raggiungimento del valore della coppia impostata e percettibile al tatto e all'uditoCon scala in Nm - Tolleranza ? 2% costante su tutti i valori di serraggio Con attacco - Senza nottolino rosso di segnalazione Gr. 2?10 e 4?40 con cricchetto Hi-Per con dentatura fine a 90 denti e angolo di manovra minimo di 4