pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28305015 GIRAV. DINAM A 2830/5 CN/M 15 - A28305015

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28305015 GIRAV. DINAM A 2830/5 CN/M 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4560138455906

Codice prodotto

ABCA28305015

Cod. produttore

A28305015

Produttore

ABC

Tolleranza su tutti i valori ? 3% - Per uso destro Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile al tatto e all?udito Con sistema brevettato a frizione che previene le coppie di serraggio eccessive che danneggerebbero i meccanismi interni Adattianche per controllo della coppia su giraviti dinamometrici (vedere immagine a lato) Con regolazione micrometrica del momento torcente tramite rotazione del corpo Corpo in alluminio anodizzato Tipo particolarmente adatti nel serraggio di pezzi industriali - Fornito senza inserti (vedere A 1577 lunghezza 50 mm ed A 1583) Particolarmente adatti nel serraggio di pezzi industriali Forniti senza inserti (vedere A 1577 lunghezza 50 mm ed A 1583) Gr. 60?260 e 100?500 con chiave speciale per regolare il serraggio