pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45 - A14870045

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14870045 GIRAVITI TORX A 1487/0 T45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione (TX) - 45

  • Con foro - no

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Isolato - no

  • Con isolamento di protezione 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157221667

Codice prodotto

ABCA14870045

Cod. produttore

A14870045

Produttore

ABC

Dimensione (TX):

45

Con foro:

no

Lunghezza della lama:

125 mm

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Giravite TORX da 7,82 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.