pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14870007 GIRAVITI TORX A 1487/0 T7 - A14870007

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14870007 GIRAVITI TORX A 1487/0 T7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione (TX) - 7

  • Con foro - no

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Isolato - no

  • Con isolamento di protezione 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157221568

Codice prodotto

ABCA14870007

Cod. produttore

A14870007

Produttore

ABC

Dimensione (TX):

7

Con foro:

no

Lunghezza della lama:

60 mm

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Giravite TORX da 1,99 mm. Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.