ABC TOOLS SPA - ABCA14711001 GIRAVITI A 1471/1 PH1 - A14711001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema a vite - Phillips ph
Misura - 1
Tipologia - Diritto
Lunghezza della lama - 80 mm
Design dell'impugnatura - Bicomponente
Confezione
1 PZ
EAN
4007157514974
Codice prodotto
ABCA14711001
Cod. produttore
A14711001
Produttore
ABC
Sistema a vite:
Phillips ph
Misura:
1
Tipologia:
Diritto
Lunghezza della lama:
80 mm
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262


