pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14371075 GIRAVITI A 1437/1 MM 2,5X75 - A14371075

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14371075 GIRAVITI A 1437/1 MM 2,5X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157514813

Codice prodotto

ABCA14371075

Cod. produttore

A14371075

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

2.5 mm

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Tipologia:

Diritto

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.