ABC TOOLS SPA - ABCA14276000 GIRAVITI OROL. 3 LAME DOPPIE - A14276000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566247655
Codice prodotto
ABCA14276000
Cod. produttore
A14276000
Produttore
ABC
Adatti anche per meccanica fine, elettronica, ottica, ecc. Testa girevole con incavo per un ottimale posizionamento dell'indice ed un utilizzo piu preciso con maggiore sensibilita Tipo con corpo in metallo e lama in cromo-vanadio, brunita Assortimento con 3 lame doppie intercambiabili sezione 4 mm e impugnatura 1 impugnatura in acciaio speciale con attacco 4 mm 3 lame in acciaio al cromo-vanadio 2 mm - PH 00, 2,4 mm - PH 0, 3 mm - PH 1 Lunghezza totale 110 mm (con lama) Fornito in astuccio di plastica


