ABC TOOLS SPA - ABCA14070010 GIRAVITI A 1407 T10X100 MM - A14070010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione (TX) - 10
Con foro - no
Lunghezza della lama - 100 mm
Isolato - no
Con isolamento di protezione 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157318008
Codice prodotto
ABCA14070010
Cod. produttore
A14070010
Produttore
ABC
Dimensione (TX):
10
Con foro:
no
Lunghezza della lama:
100 mm
Isolato:
no
Con isolamento di protezione 1000 V:
no
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.


