pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13975035 GIRAVITI A 1397/5 MM 3,5X250 - A13975035

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13975035 GIRAVITI A 1397/5 MM 3,5X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato - no

  • Lunghezza della lama - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157317582

Codice prodotto

ABCA13975035

Cod. produttore

A13975035

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Tipologia:

Diritto

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

no

Lunghezza della lama:

250 mm

Esecuzione di precisione:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Dispositivo di serraggio:

no

Esecuzione antiscintilla:

no

Giraviti a taglio 3,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.