ABB SPA DRIVES - ABDES 506 5 DI524 - ES 506 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074363803
Codice prodotto
ABDES 506 5
Cod. produttore
ES 506 5
Produttore
ABD
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
24...24 V
Larghezza:
68 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
63 mm
Un prodotto ABB SPA DRIVES
Scopri la serie ABB SPA DRIVES