ABB SPA - ABBZ0710OM Z2777.1 OM PLACCA ORO OPACO 7M - Z0710OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238249537
Codice prodotto
ABBZ0710OM
Cod. produttore
Z0710OM
Produttore
ABB
Color: Matt Gold. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 207 mm. Mounting plate code suitable for 100 mm screw distance boxes: Z2777.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.


