pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ0410TP Z2474.1 TP PLACCA ACCIAIO TAUPE 4M - Z0410TP

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238249438

Codice prodotto

ABBZ0410TP

Cod. produttore

Z0410TP

Produttore

ABB

Color: Taupe. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 139 mm. Mounting plate code suitable for 107 mm screw distance boxes: Z2474.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA