ABB SPA - ABBZ0410OM Z2474.1 OM PLACCA ORO OPACO 4M - Z0410OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238249469
Codice prodotto
ABBZ0410OM
Cod. produttore
Z0410OM
Produttore
ABB
Color: Matt Gold. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 139 mm. Mounting plate code suitable for 107 mm screw distance boxes: Z2474.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


