ABB SPA - ABBZ0410MO Z2474.1 MO PLACCA ACCIAIO MOKA 4M - Z0410MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238249452
Codice prodotto
ABBZ0410MO
Cod. produttore
Z0410MO
Produttore
ABB
Color: Mocha. Material: painted stainless steel. Size (height x width): 85 x 139 mm. Mounting plate code suitable for 107 mm screw distance boxes: Z2474.91. Frame and mounting plate also suitable for 4 module Italian type boxes. Flush mounting boxes code: 1499.4. Surface mounting boxes code: N2994.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


