ABB SPA - ABBZ0400BL Z2474.1 BL - PLACCA IN POLICARB. 4M - Z0400BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8427238230818
Codice prodotto
ABBZ0400BL
Cod. produttore
Z0400BL
Produttore
ABB
Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 139 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 4M box (107 mm screw distance): Z2474.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1499.4 / N2994.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


