pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ0300NT Z2373.1 NT - PLACCA IN POLICARB. 3M - Z0300NT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8427238317403

Codice prodotto

ABBZ0300NT

Cod. produttore

Z0300NT

Produttore

ABB

Color: Matt Black Size (height x width): 117 x 85 mm Mounting plate code suitable for 83,5 mm screw distance boxes: Z2373.9 and Z2373.91. Frame and mounting plate also suitable for 3 module Italian type boxes, 4"x2"Brazilian boxes and American boxes. Flush mounting boxes code: 499.3 Surface mounting boxes code: N2993.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA