pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ0300AN Z2373.1 AN - PLACCA IN POLICARB. 3M - Z0300AN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238230160

Codice prodotto

ABBZ0300AN

Cod. produttore

Z0300AN

Produttore

ABB

Color: Anthracite. Material: painted polycarbonate Size (height x width): 85 x 117 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 3M box (83,5 mm screw distance): Z2373.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 499.3 / N2993.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA