pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ0210OX Z2271.1 OX PLACCA ACCIAIO INOSSIDABILE 2 - Z0210OX

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238249261

Codice prodotto

ABBZ0210OX

Cod. produttore

Z0210OX

Produttore

ABB

Color: Stainless Steel Material: stainless steel. Size (height x width): 85 x 85 mm. Mounting plate code suitable for 60mm screw distance boxes: Z2271.91. Flush mounting boxes code: 1099 & 999. Surface mounting boxes code: 8591.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA