pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ0200BL Z2271.1 BL - PLACCA IN POLICARB. 2M 2M - Z0200BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8427238230641

Codice prodotto

ABBZ0200BL

Cod. produttore

Z0200BL

Produttore

ABB

Color: White. Material: polycarbonate Size (height x width): 85 x 85 mm. Thickness from the wall: 4,2mm. Mounting plate code for 2M box (60 mm screw distance): Z2271.91. Mounting box codes (flush / surface mounting): 1099, 1999 /8591.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA