ABB SPA - ABBYRL-5-230-BC TYMET RIAPRIBILE RIV 5X230 NEROUV 100PZ - YRL-5-230-BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 5 mm
Lunghezza nastro - 230 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
5414363125037
Codice prodotto
ABBYRL-5-230-BC
Cod. produttore
YRL-5-230-BC
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
5 mm
Lunghezza nastro:
230 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Spessore nastro:
0.61 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1334 N
Temperatura d'esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-80...150 °C
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


