pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLS-7.9-150BC TYMET RIV 7,9X150 SS316 NEROUV 100PZ - YLS-7.9-150BC

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 150 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363072836

Codice prodotto

ABBYLS-7.9-150BC

Cod. produttore

YLS-7.9-150BC

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

150 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.36 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

440 N

Temperatura d'esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Codice Ordine: YLS-7.9-150BC - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie BALL-LOCK con sfera in acciaio autobloccante, rivestita in poliestere resistente UV, larghezza 7.9mm, lunghezza 150mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA