pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLD-7-300-BC TYMET LADDER RIV 7X300 NEROUV 100PZ - YLD-7-300-BC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBYLD-7-300-BC TYMET LADDER RIV 7X300 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Spessore nastro - 0.41 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 445 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...150 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5414363124894

Codice prodotto

ABBYLD-7-300-BC

Cod. produttore

YLD-7-300-BC

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Spessore nastro:

0.41 mm

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-80...150 °C

Temperatura di montaggio:

-80...150 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Trama a intaglio

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYMET LADDER RIV 7X300 NEROUV 100PZ