pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLD-7-300-B TYMET LADDER 7X300 METAL 100PZ - YLD-7-300-B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363124849

Codice prodotto

ABBYLD-7-300-B

Cod. produttore

YLD-7-300-B

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Doppia testa di chiusura

Spessore nastro:

0.3 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-80...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...300 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

TYMET LADDER 7X300 METAL 100PZ