ABB SPA - ABBYLD-7-225-B TYMET LADDER 7X225 METAL 100PZ - YLD-7-225-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 225 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Acciaio inox
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5414363124832
Codice prodotto
ABBYLD-7-225-B
Cod. produttore
YLD-7-225-B
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
225 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Acciaio inox
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Spessore nastro:
0.3 mm
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura d'esercizio:
-80...300 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no