pagina iniziale

ABB SPA - ABBYLD-12-225-B TYMET LADDER 12X225 METAL 100PZ - YLD-12-225-B

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12 mm

  • Lunghezza nastro - 225 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Acciaio inox

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414363124931

Codice prodotto

ABBYLD-12-225-B

Cod. produttore

YLD-12-225-B

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

12 mm

Lunghezza nastro:

225 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Acciaio inox

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Spessore nastro:

0.35 mm

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

890 N

Temperatura d'esercizio:

-80...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...300 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Codice Ordine: YLD-12-225-B - Fascetta in metallo tipo Ty-Met™ in acciaio inox 316, serie LADDER con nottolino d'arresto, larghezza 12mm, Lunghezza 225mm, colore metallico, in confezione da 100 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA