ABB SPA - ABBXT2H2TMD4 XT2H 160 TMD 2-20 4P F F - XT2H2TMD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.4...2 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644015022
Codice prodotto
ABBXT2H2TMD4
Cod. produttore
XT2H2TMD4
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
2 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.4...2 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
690...690 V
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza dissipata:
2.38 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA