pagina iniziale

ABB SPA - ABBVBC6A300107 VBC6A-30-01-07 12VCC MINIC. INVERTIT. - VBC6A300107

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBVBC6A300107 VBC6A-30-01-07 12VCC MINIC. INVERTIT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614225376

Codice prodotto

ABBVBC6A300107

Cod. produttore

VBC6A300107

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: VBC6A300107 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a vite-4 kW (AC-3), bobina in c.c. e interblocco di sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA