ABB SPA - ABBVBC6300103 VBC6-30-01-03 60VCC MINIC. INVERTIT. - VBC6300103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4013614224386
Codice prodotto
ABBVBC6300103
Cod. produttore
VBC6300103
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA