pagina iniziale

ABB SPA - ABBVB73001F01 VB7-30-01-F-01 24V 40-450HZ MINIC.INV. - VB73001F01

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614191336

Codice prodotto

ABBVB73001F01

Cod. produttore

VB73001F01

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: VB73001F01 - Minicontattori-Minicontattori invertitori tripolari con connessione a faston-5,5 kW (AC-3), bobina in c.a. senza interblocco di sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA