pagina iniziale

ABB SPA - ABBUAFC653000RA84 UAFC65-30-00RA-84 110V 50HZ/110-120V 60H - UAFC653000RA84

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 690...690 V

  • Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz - 65 kvar

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 197.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471525001747

Codice prodotto

ABBUAFC653000RA84

Cod. produttore

UAFC653000RA84

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Potenza reattiva nominale a 400 V, 60 Hz:

65 kvar

Larghezza:

70 mm

Altezza:

197.7 mm

Profondità:

149.5 mm

The UAFC65-30-00RA-84 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL capacitor switching contactor with 0 auxilieary contacts, controlling capacitors up to 65 KVR /400V AC-6b. The contactor can be used for installations in which the peak current up to 200 times nominal rms current,with their damping resistors and must be used without additional inductances. The contactor are AC - 110 VLT 50Hz and 110 ... 120 VLT 60Hz controlled and can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA